Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTX-MAP4P SORGENTE RADIO/USB/SD CARD/ BLUETOOTH - X-MAP4P

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTX-MAP4P SORGENTE RADIO/USB/SD CARD/ BLUETOOTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Tuner - nein

  • Blu-ray-Player - nein

  • CD-Player - nein

  • DVD-Player - nein

  • Mit Lautsprecher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078190559

Artikelnummer

NOTX-MAP4P

Herstellernummer

X-MAP4P

Hersteller

NOT

Mit Tuner:

nein

Blu-ray-Player:

nein

CD-Player:

nein

DVD-Player:

nein

Mit Lautsprecher:

nein

Mit Schallplattenspieler:

nein

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

2

DAB+:

ja

Internet-Radio:

ja

RDS:

ja

MP3 Wiedergabe:

ja

Bluetooth:

ja

Ethernet:

ja

USB-Anschluss:

ja

Wi-Fi:

ja

Breite:

482 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

236 mm

Farbe:

schwarz

Doppia sorgente sonora Radio/USB/SD Card/ Bluetooth. Gestisce i formati file FLA, WMA, APE, FLAC, WAV, ACC, SBC, MP3. Permette l 'indirizzamento del segnale in due zone contemporanee tramite le uscite dedicate (Stereo Rado / Stereo USB/SD Card/BT), in alternativa è possibile sommare le due sorgenti sonore verso una linea di uscita (OUT MIX). Altezza 1 U Rack; Dimensioni: 482x44x236 (WxHxD). Peso: 2 Kg.