Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVULGAS RIVELATORE DI METANO - VULGAS

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVULGAS RIVELATORE DI METANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073428657

Artikelnummer

NOTVULGAS

Herstellernummer

VULGAS

Hersteller

NOT

Rivelatore di metano a combustione catalitica. Il sensore garantisce una segnalazione d’allarme, per mezzo di relè in scambio, al raggiungimento del 6% o del 10% del L.I.E. Con uscita in corrente permette la segnalazione a doppia soglia. Led di colore verde-giallo per la segnalazione di normalità o guasto e led rosso per allarme. Grado di protezione IP 55. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento a riposo di 10mA ed in allarme di 30mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C. Umidità relativa sino a 75%.