Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSP-860 VESDA REFRIGRATED STORAGE SAMPLING POINT - VSP-860

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSP-860 VESDA REFRIGRATED STORAGE SAMPLING POINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gefriergeräte - nein

  • Geeignet für Geschirrspüler - nein

  • Geeignet für Herd - nein

  • Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen - nein

  • Geeignet für Kühlgeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Gefriergeräte:

nein

Geeignet für Geschirrspüler:

nein

Geeignet für Herd:

nein

Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen:

nein

Geeignet für Kühlgeräte:

ja

Geeignet für Wäschetrockner:

nein

Geeignet für Waschmaschinen:

nein

Kit per celle frigo completo di fl ange di fissaggio, tubo flessibile, giunto apribile e dischetto restrittore con foro (non inclusa Tee da 25mm).