NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSN4-LT CENT. 4ZONE IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002272465
Artikelnummer
NOTVSN4-LT
Herstellernummer
VSN4-LT
Hersteller
NOT
Centrale convenzionale a 4 zone non espandibile con 2 uscite controllate. Progettata per l’installazione di sistemi di rivelazione incendio di piccole dimensioni. Materiale: Contenitore in acciaio verniciato. Dimensioni (mm): 315mm(A) x 380mm (L) x 100mm(P). Peso: 3 kg circa (senza batterie). Temperatura operativa -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Tensione: 27Vcc ± 7%. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Batterie2x12V 7Ah non incluse.


