Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-NO2 RIV. NO2 CELLA EL.CH. DUST 0-20PPM

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-NO2 RIV. NO2 CELLA EL.CH. DUST 0-20PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072668405

Artikelnummer

NOTVGS.DU-NO2

Herstellernummer

VGS.DU-NO2

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Cod.Fabbr: S1140ND. Rivelatore di biossido di azoto in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d?allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativasino a 90%. Grado di protezione IP 55.