Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-NO RIV. NO CELLA EL.CH. DUST 0-20PPM

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-NO RIV. NO CELLA EL.CH. DUST 0-20PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078855724

Artikelnummer

NOTVGS.DU-NO

Herstellernummer

VGS.DU-NO

Hersteller

NOT

Cod.Fabbr: S2144NO. Rivelatore di monossido di azoto 4-20mAin contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d?allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.