Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-ME RIVELATORE GAS METANO CONT. DUST 4-20MA - VGS.DU-ME

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-ME RIVELATORE GAS METANO CONT. DUST 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768604399

Artikelnummer

NOTVGS.DU-ME

Herstellernummer

VGS.DU-ME

Hersteller

NOT

Rivelatore di metano 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +°55C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.