NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-H2S RIV. H2S CELLA EL.CH. DUST 0-50 PPM - VGS.DU-H2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - ja
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
7449072844328
Artikelnummer
NOTVGS.DU-H2S
Herstellernummer
VGS.DU-H2S
Hersteller
NOT
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Rivelatore di idrogeno solforato in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20 mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10 mA ed allarme a 20 mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP55.