Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/5 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-50000PPM - VGS.DU-CO2/5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/5 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-50000PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076880674

Artikelnummer

NOTVGS.DU-CO2/5

Herstellernummer

VGS.DU-CO2/5

Hersteller

NOT

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Farbe:

sonstige

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Il sensore all’infrarosso garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50000 ppm. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. In contenitore certificato EEx n.