NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-H2S RIV. H2S CELLA EL.CH. EEX-D 0-50PPM - VGS.AD-H2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077419729
Artikelnummer
NOTVGS.AD-H2S
Herstellernummer
VGS.AD-H2S
Hersteller
NOT
Rivelatore di idrogeno solforato, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.


