Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGIR-CO2-R RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-10000 PPM - VGIR-CO2-R

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGIR-CO2-R RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-10000  PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079364058

Artikelnummer

NOTVGIR-CO2-R

Herstellernummer

VGIR-CO2-R

Hersteller

NOT

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Farbe:

sonstige

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Sensore IR. Campo di misurazione da 0 a 10.000 ppm. Tre uscite a relè: Guasto, pre-allarme, allarme. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.