NOTIFIER ITALIA SR - NOTVEU-A10 VESDA-E VEU WITH 3.5 DISPLAY - VEU-A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 7
Höhe - 350 mm
Breite - 225 mm
Tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073322375
Artikelnummer
NOTVEU-A10
Herstellernummer
VEU-A10
Hersteller
NOT
Funkanbindung:
ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
7
Höhe:
350 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
135 mm
Betriebsspannung:
24 V
Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet Fori: 80 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 800mt tubo totale - verificare con Aspire 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5" - rete LAN e WiFi - Ingresso di ripristino Contenitore inAlluminio estruso - Copertura max 1600m²