Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-X-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.ATXX - TMP2-JO-X-S-1-A

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-X-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.ATXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072023303

Artikelnummer

NOTTMP2-JO-X-S-1-A

Herstellernummer

TMP2-JO-X-S-1-A

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

rot

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Kabeleinführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Rivelatore termico certificato ATEX. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta. Temp. Max: 110°