Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-D-C-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA. DU.90 - TMP2-D-C-S-1-A

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-D-C-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA. DU.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Ansprechtemperatur - 90 °C

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073639343

Artikelnummer

NOTTMP2-D-C-S-1-A

Herstellernummer

TMP2-D-C-S-1-A

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

thermomaximal

Ansprechtemperatur:

90 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Rivelatore termico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-5 costituito da un termistore con intervento a 90°C. Temp. Max: 110°