Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-015-EN54 TROMBA 15WATT

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-015-EN54 TROMBA 15WATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076255083

Artikelnummer

NOTTES-015-EN54

Herstellernummer

TES-015-EN54

Hersteller

NOT

Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 15 W.Risposta in frequenza 460÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 108 dB max. 120 dB. Trasformatore con potenza 15-7,5-3,75-1,87 W 100 V, angolo di dispersione 121°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 1,9 Kg, peso 1,74 Kg, colore grigio (RAL7035). Grado di protezione IP65. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 107,3 dB @ 1W/1m