NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-010-EN54 TROMBA 10WATT - TES-010-EN54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075260071
Artikelnummer
NOTTES-010-EN54
Herstellernummer
TES-010-EN54
Hersteller
NOT
Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 10 W. Risposta in frequenza 340÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 106 dB max. 116 dB. Trasformatore con potenza 10-5-2,5-1,25 W 100 V, angolo di dispersione 120°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 1,4 Kg, colore grigio (RAL7035). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 102,4 dB @ 1W/1m


