NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP-IV BASE ALTA ADATTATORE PER BASI AVORIO - SMK400EAP-IV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Adressierbar - nein
Höhe - 34.5 mm
Durchmesser - 103.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079685771
Artikelnummer
NOTSMK400EAP-IV
Herstellernummer
SMK400EAP-IV
Hersteller
NOT
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Adressierbar:
nein
Höhe:
34.5 mm
Durchmesser:
103.5 mm
Anello adattatore di colore avorio per basi serie 400. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.


