Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSLR-E-IS RIV ATEX 100MM ABS BIANCO - SLR-E-IS

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSLR-E-IS RIV ATEX 100MM ABS  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - ja

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Standalone - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070561159

Artikelnummer

NOTSLR-E-IS

Herstellernummer

SLR-E-IS

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Montageart:

Aufbau

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Viene utilizzato in zone ad alto rischio caratterizzate dalla presenza effettiva o potenziale di alti livelli di gas o vapori esplosivi. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando inquesto modo la possibilità di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX EEx ia IIC T5. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidità relativa (senza condensa) da 10% a 95%. NOTA: Consegna 3/4 settimane. Necessita di barriera zener modello Z779.F.