NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/FA RIV. LIN. OTT. DI FIAMMA EEX-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079287555
Artikelnummer
NOTRIV-601/FA
Herstellernummer
RIV-601/FA
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Kabeleinführung:
Unterseite


