Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05 LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24 DC - PY X-S-05

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05 LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24 DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Lautstärke - 0 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074168064

Artikelnummer

NOTPY X-S-05

Herstellernummer

PY X-S-05

Hersteller

NOT

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

0 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Entspricht EN 54-23:

ja

21510805000 - Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23