Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB - PMD-020-130.002

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Standlautsprecher - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073465454

Artikelnummer

NOTPMD-020-130.002

Herstellernummer

PMD-020-130.002

Hersteller

NOT

Farbe:

weiß

Standlautsprecher:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tragbar:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

ja

Frequenz:

150...20000 Hz

Musikbelastbarkeit:

20 W

Nennbelastbarkeit:

20 W

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Breite:

158 mm

Höhe:

275 mm

Durchmesser:

130 mm

Proiettore sonoro in Alluminio, altoparlante 130 mm full-range. Risposta in frequenza 150÷20.000 Hz SPL 1mt/1w 103,2 dB max. Trasformatore con potenza 20-15-10-5 W per linee a 100 V, angolo di dispersione 105° @ 2 KHz. Dimensioni 150 x 183 mm, peso 2,52 Kg, temperatura di funzionamento -20 + 90 °C. Peso 2,6 Kg. Colore Bianco (RAL 9010). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. SPL EN54 @ 1m: 92,3 dB.