NOTIFIER ITALIA SR - NOTPAN1-EU SEGN OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23 - PAN1-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.1 A
Leistung - 2.6 W
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
7449077176622
Artikelnummer
NOTPAN1-EU
Herstellernummer
PAN1-EU
Hersteller
NOT
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.1 A
Leistung:
2.6 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP41
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
3...3 kHz
Entspricht EN 54-23:
ja


