NOTIFIER ITALIA SR - NOTP700N PULS MAN INDIRIZ ANALOGICO ROTTURA VETRO - P700N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Mit Papierabdeckung - ja
Farbe - rot
Höhe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768498158
Artikelnummer
NOTP700N
Herstellernummer
P700N
Hersteller
NOT
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
107 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
50 mm
Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro. Provvisto di doppio led rosso per la segnalazione locale di allarme e di corto circuito. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 560 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a+50°C. Umidità relativa sino a 93%. Grado di protezione IP30. Dimensioni: 107 x 107 x 50.
Ein NOTIFIER ITALIA SR Produkt
Entdecken Sie die NOTIFIER ITALIA SR-Serie


