NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC - OSE-SPW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Rauchschalter - ja
Montageart - Aufbau
Standalone - ja
Vernetzbar über Kabel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072189610
Artikelnummer
NOTOSE-SPW
Herstellernummer
OSE-SPW
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Rauchschalter:
ja
Montageart:
Aufbau
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
7
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Länge:
208 mm
Breite:
136 mm
Höhe/Tiefe:
96 mm
Durchmesser:
0 mm


