Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-SMT3 SENSORE DI FUMO A TRIPLA TECNOLOGIA

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-SMT3 SENSORE DI FUMO A TRIPLA TECNOLOGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Mit Backup-Batterie - ja

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002547877

Artikelnummer

NOTNRX-SMT3

Herstellernummer

NRX-SMT3

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Mit Backup-Batterie:

ja

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

Lithium

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC