NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-OPT SENSORE OTTICO DI FUMO - NRX-OPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - ja
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8001022950825
Artikelnummer
NOTNRX-OPT
Herstellernummer
NRX-OPT
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Il sensore ottico di fumo NRX-OPT è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. L?unità è un sensore di fumo ottico e va fissato al soffitto tramite la base B501RF. Corrente di standby: 120 ?A a 3 V CC (tipica in modo di funzionamento normale). Corrente LED rosso: 4mA max. Tempo di risincronizzazione: 35 s (tempo max dall?accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva) Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25oC Frequenza radio: 865-870 MHz; Potenza di uscita RF: 14 dBm (max) Portata: 500 m (tipico in aria libera) Umidità relativa: dal 10% al 93% (senza condensa).


