NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX78 RIV ANALOG TEMP MAX 78 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073408482
Artikelnummer
NOTNFXI-TFIX78
Herstellernummer
NFXI-TFIX78
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
thermomaximal
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Ansprechtemperatur:
78 °C
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
nein
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
102 mm
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Mit Orientierungslicht:
ja
Höhe/Tiefe:
52 mm