NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TDIFF ROR TH ISOLATOR NOTIFIER - NFXI-TDIFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermodifferential
Ansprechtemperatur - 10 °C
Rauchschalter - nein
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Packung
1 ST
EAN
7449072765289
Artikelnummer
NOTNFXI-TDIFF
Herstellernummer
NFXI-TDIFF
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
thermodifferential
Ansprechtemperatur:
10 °C
Rauchschalter:
nein
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Höhe/Tiefe:
61 mm
Durchmesser:
102 mm


