NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT3 RIVELATORE OTTICO FUMO CALORE FIAMMA IR - NFXI-SMT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073408451
Artikelnummer
NOTNFXI-SMT3
Herstellernummer
NFXI-SMT3
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
nein
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
102 mm
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Mit Orientierungslicht:
ja
Höhe/Tiefe:
52 mm


