Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT OPT DET ISOLATOR NOTIFIER - NFXI-OPT

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT OPT DET ISOLATOR NOTIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Farbe - weiß

  • Rauchschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070781366

Artikelnummer

NOTNFXI-OPT

Herstellernummer

NFXI-OPT

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

optisch

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Farbe:

weiß

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Länge:

52 mm

Schutzart (IP):

IP42

Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura difunzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con base installata.

Ein NOTIFIER ITALIA SR Produkt

Entdecken Sie die NOTIFIER ITALIA SR-Serie