Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT-BK OPT DET ISO BLACK NOTIFIER

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT-BK OPT DET ISO BLACK NOTIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768576627

Artikelnummer

NOTNFXI-OPT-BK

Herstellernummer

NFXI-OPT-BK

Hersteller

NOT

Rivelatore ottico indirizzabile di colore Nero RAL 9005 e finitura lucida. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata. Ordinabile solo in lotti da 10pz. Prezzo indicato per singolo pezzo.