NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER - NFX-SMT3-IV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 70 °C
Mit Orientierungslicht - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001105825
Artikelnummer
NOTNFX-SMT3-IV
Herstellernummer
NFX-SMT3-IV
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
70 °C
Mit Orientierungslicht:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
61 mm
Durchmesser:
102 mm


