NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-OPT-IV OPT DET NO ISO IVORY NOTIFIER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Standalone - nein
Ansprechtemperatur - 70 °C
Packung
1 ST
EAN
7449077949028
Artikelnummer
NOTNFX-OPT-IV
Herstellernummer
NFX-OPT-IV
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Standalone:
nein
Ansprechtemperatur:
70 °C
Farbe:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
102 mm
Mit Orientierungslicht:
ja
Höhe/Tiefe:
52 mm


