Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 2001 LN PAVA SYSTEM 2XAB 2X160W - MINIVES 2001 LN

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 2001 LN PAVA SYSTEM 2XAB 2X160W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000644493

Artikelnummer

NOTMINIVES 2001 LN

Herstellernummer

MINIVES 2001 LN

Hersteller

NOT

Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 160W (uno è di backup) liberamente distribuibile su 4 linee audio o 2 zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di connessione IP Switch ETH per il collegamento ad anello in fibra ottica di piu sistemi. Le postazioni microfoniche sono alimentate direttamente dalla porta PoE. Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.