Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO - M5ARP02SGN02601

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Farbe - rot

  • Höhe - 95 mm

  • Breite - 89 mm

  • Tiefe - 59.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078645776

Artikelnummer

NOTM5ARP02SGN02601

Herstellernummer

M5ARP02SGN02601

Hersteller

NOT

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Farbe:

rot

Höhe:

95 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

59.5 mm

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Chiave di test. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. Cod. fornitore M5A-RP02SG-N026-01