Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM2V-015-100.B 2 WAY MONITOR EN54 - 15W BLACK - M2V-015-100.B

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM2V-015-100.B 2 WAY MONITOR EN54 - 15W BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Standlautsprecher - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070740967

Artikelnummer

NOTM2V-015-100.B

Herstellernummer

M2V-015-100.B

Hersteller

NOT

Farbe:

schwarz

Standlautsprecher:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

82...23500 Hz

Musikbelastbarkeit:

15 W

Nennbelastbarkeit:

15 W

Breite:

210 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

120 mm

Diffusore monitor a parete, sistema 2 vie con woofer 100 mm e tweeter da 1?. Trasformatore con potenza 15-7,5-3,75-1,8 W 100 V e 8 ohm, risposta in frequenza 82÷23.500 Hz, SPL dB max. 100,9 dB. Angolo di dispersione orizzontale e verticale 186°. Struttura in ABS. Dimensioni LxHxP 210 x 130 x 120 mm completo di supporto basculante, peso 1,7 Kg, temperatura di funzionamento -25÷70 °C, colore nero. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità: 82,5 dB @ 1W/1m.