Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-INC RIPETITORE OTT. DA INCASSO A SOFFITTO - INDIC-INC

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-INC RIPETITORE OTT. DA INCASSO A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071819402

Artikelnummer

NOTINDIC-INC

Herstellernummer

INDIC-INC

Hersteller

NOT

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Lautstärke:

0 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Stromaufnahme:

0.09 A

Leuchtmittel:

LED

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0...0 kHz

Abgedecktes Raumvolumen:

0 m³

Ripetitore ottico d’allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 24Vcc. Assorbimento in allarme di 9mA a 24Vcc.