NOTIFIER ITALIA SR - NOTIDX-751 AE RIV ATEX OTTICO INDIRIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021632135
Artikelnummer
NOTIDX-751 AE
Herstellernummer
IDX-751 AE
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Kabeleinführung:
sonstige