Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTG700C-AS RIV. METANO 0-100PERC. IP55 PER MINIGAS

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTG700C-AS RIV. METANO 0-100PERC. IP55 PER MINIGAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079427746

Artikelnummer

NOTG700C-AS

Herstellernummer

G700C-AS

Hersteller

NOT

Rivelatore per Minigas catalitico di metano. 0-100% L.I.E. Doppia soglia. In contenitore antipolvere IP 55. Compatibile con centrale Minigas. Tensione di alimentazione 12/24 Vdc, Elemento sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in allarme 90 mA max, Temperatura di funzionamento 0°C /+40 °C, Umidità relativa 90%, Contenitore ADFT IP55, Peso 370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60.