NOTIFIER ITALIA SR - NOTFSL100-IR3 IR3 FLAME DETECTOR RED. ATEX FM EN54 - FSL100-IR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Montageart - Aufbau
Kabeleinführung - Unterseite
Vernetzbar über Kabel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071941127
Artikelnummer
NOTFSL100-IR3
Herstellernummer
FSL100-IR3
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Infrarot
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Montageart:
Aufbau
Kabeleinführung:
Unterseite
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja


