Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS24X-911-24-6 FS24X-911 3IR SS M25 FM/EN54 - FS24X-911-24-6

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS24X-911-24-6 FS24X-911 3IR SS M25 FM/EN54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072071076

Artikelnummer

NOTFS24X-911-24-6

Herstellernummer

FS24X-911-24-6

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

rot

Rivelatore di fiamma Quad Band ? IR3+. Contenitore in acciaio 2 ingressi M25, FM, CFM IECEx, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR. Utilizza infrarossi larga banda? brevettato da 4.3 micron e tecnologia di rilevamento nel campo visibile, FS24X è un salto di qualità nella rilevazione della fiamma e del fuoco. Algoritmi software sofisticati e doppi microprocessori garantiscono ad FS24X la più alta performance di rilevazione incendio in combinazione con un'ottimaleimmunità ai falsi allarmi (comparabile al 40/40I in acciaio).