Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS20X-211-23-6 FS20X-211 IR/UV AL M25 FM/EN54 - FS20X-211-23-6

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS20X-211-23-6 FS20X-211 IR/UV AL M25 FM/EN54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072071083

Artikelnummer

NOTFS20X-211-23-6

Herstellernummer

FS20X-211-23-6

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

rot

RIVELATORE DI FIAMMA A DOPPIO IR/UV. Contenitore in alluminio con 2 ingressi M25, FM, cFM per ATEX, IECEx Classe I, zona 1. Certificazione EN54-10. Il nuovo rivelatore FS20X rappresenta un salto di qualità nelle tecnologie infrarossi e ultravioletti. FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi allarmi oltre ad un'ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visuale e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri (comparabile al 40/40LB in alluminio).