NOTIFIER ITALIA SR - NOTES-25I RIV. LIN. DI FUMO DA INCASSO TRX 2/25M - ES-25I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Rauchschalter - ja
Mit Orientierungslicht - nein
Montageart - Einbau
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071708683
Artikelnummer
NOTES-25I
Herstellernummer
ES-25I
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Rauchschalter:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Montageart:
Einbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Länge:
139 mm
Breite:
117 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm


