Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTERHS0712-PRO BARR CONV FUMO 10-200M UNIT? TX/RX IP65- - ERHS0712-PRO

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTERHS0712-PRO BARR CONV FUMO 10-200M UNIT? TX/RX IP65-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - ja

  • Mit Orientierungslicht - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076143106

Artikelnummer

NOTERHS0712-PRO

Herstellernummer

ERHS0712-PRO

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Vernetzbar über Kabel:

ja

Max. Anzahl vernetzbar:

5

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

schwarz

Rivelatore lineare di fumo ad alta sensibilità con firmware speciale costituito da un'unità trasmittente e da una ricevente. Necessita di un controllore della serie CSRLS indispensabile per la sua programmazione e calibrazione. Provvede inoltre ad un'uscita di PREALLARME. Distanza operativa compresa tra 10 e 200 metri. Possibilità di differenti regolazioni grazie al diaframma integrato. Unità di controllo per l?esecuzione di test remoto. Segnalazione di richiesta manutenzione e soglie di sensibilità modificabili ed autocompensazione della soglia. Ripristino automatico del rivelatore per interruzione del fascio infrarosso. Per questa versione è obbligatorio l?uso della scheda di espansione SMLS (da 1 a 5 rilevatori), differenti messaggi per riconoscere lecondizioni di guasto (manutenzione, accecamento, guasto). Base completa di isolatore di corto circuito certificata EN 54-17. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento: 9,6 - 32Vcc. Assorbimento a riposo 50mA a 24Vcc comprensivo controllore. Temperatura di funzionamento da -20°C a + 65°C. Umidità relativa (senza condensa) 10-95%. Grado di protezione IP 65. Colorazione RAL 9005 ?nero intenso ?. Da abbinarsi esclusivamente con il controllore CSRLS-PRO