NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1005 A THERMAL DETECTOR ECO1000 SERIE - ECO1005 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermodifferential
Montageart - Aufbau
Ansprechtemperatur - 58 °C
Farbe - weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071133935
Artikelnummer
NOTECO1005 A
Herstellernummer
ECO1005 A
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
thermodifferential
Montageart:
Aufbau
Ansprechtemperatur:
58 °C
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Rivelatore termovelocimetrico convenzionale. Costituito da un doppio termistore. Intervento a 58°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto al test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.


