Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1000B BASE CONV SERIE ECO1000 - ECO1000B

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1000B BASE CONV SERIE ECO1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

  • Adressierbar - ja

  • Durchmesser - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073142355

Artikelnummer

NOTECO1000B

Herstellernummer

ECO1000B

Hersteller

NOT

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Adressierbar:

ja

Durchmesser:

102 mm

Base standard per rivelatori serie ECO 1000. Tutte le basi sono dotate di una molla che permette il test del circuito prima di fissare il rivelatore. Inoltre, sono equipaggiate con un dispositivo antimanomissione, che quando è attivato previene la rimozione del rivelatore senza l'uso di un apposito attrezzo.

NOTIFIER ITALIA SR

Ein NOTIFIER ITALIA SR Produkt

Entdecken Sie die NOTIFIER ITALIA SR-Serie