Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. EE-XD PER MINIGAS - E700C-RL

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. EE-XD PER MINIGAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073105152

Artikelnummer

NOTE700C-RL

Herstellernummer

E700C-RL

Hersteller

NOT

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Farbe:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

141 mm

E700C-RL RIVELATORE DI METANO EEX D - USCITA RELÉ Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore EEx d. Tensione di alimentazione 12/24 Vdc, Elemento sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in allarme 90 mA max, Temperatura di funzionamento 0°C / +40°C, Umidità relativa 90%, Peso 370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60.