Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSS-PC-I02 AV D/BASE S/STROBE ISO EN54-23 O CAT

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSS-PC-I02 AV D/BASE S/STROBE ISO EN54-23 O CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070181258

Artikelnummer

NOTDSS-PC-I02

Herstellernummer

DSS-PC-I02

Hersteller

NOT

Base con isolatore di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile e lampeggiante. Alimentata direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 95 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livellisonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.5-2.2). Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225µA con isolatore e di 14mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24 con B501AP, IP 44 con BRR o IP 65 con WRR. Necessita di B501AP