Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-2X6-200.AB DIFFUSORE CONTROSOFFITTO SPL 1MT/1W - 96 - DIS-2X6-200.AB

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-2X6-200.AB DIFFUSORE CONTROSOFFITTO SPL 1MT/1W - 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076652653

Artikelnummer

NOTDIS-2X6-200.AB

Herstellernummer

DIS-2X6-200.AB

Hersteller

NOT

Diffusore sonoro a controsoffitto. Doppio altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 196÷13,000 Hz, SPL 1mt/1w 96 dB max. 104,8 dB. Trasformatori con potenza 2 x 6-3-1,5 W 100 V, angolo di dispersione 180°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterne Ø 268 mm profondità 265 mm, foro fissaggio Ø 238 mm, peso 2 Kg colore bianco (RAL9010). Completo di calotta antifiamma e morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. 104,8 dB @ 1W/1m