NOTIFIER ITALIA SR - NOTD2E RIV TUBI ADAT. CONV 2 FILI CONDOTTE ARIA - D2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Rauchschalter - nein
Mit Orientierungslicht - nein
Montageart - Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074104581
Artikelnummer
NOTD2E
Herstellernummer
D2E
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Rauchschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
sonstige


